品番 : EA984DD-100
品名 : 0-100mm/118mm スクリュークランプ
仕様
メーカー | 三木ネツレン | 型番 | H2703 |
---|---|---|---|
材質 | 鍛造焼入鋼 | クランプ範囲 | 0~100mm |
口の深さ | 118mm | 最大締付荷重 | 6000kg |
サイズ | B:191mm、D:118mm、 H:235mm、I:25mm |
二面幅S | 26mm |
穴径C | 12mm | 重量 | 4.3kg |
スイベルヘッド付 | |||
精密型打鍛造と熱処理調質により、高い強靭性があります。 | |||
使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を起こしません。 | |||
ボルトはメートル台形ねじで、熱処理調質していますから強靭です。 | |||
ボルトの頭部は6角になっており、丸棒ハンドル、スパナ、各種レンチなどの締付具で自在に使用することができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,480 円(税抜)/ 10,428 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/21 09:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0095ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA984DD-75 0- 75mm/ 76mm スクリュークランプ |
EA984DD-100 0-100mm/118mm スクリュークランプ |