詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984DK-0.5

品名 : 0.5ton 竪吊・横吊兼用クランプ

仕様

メーカー 三木ネツレン 型番 B2170
商品名 HV-G型 使用荷重 0.5t
クランプ範囲(mm) 0~20 全長(mm) 201
重量(kg) 2.0
I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。
特にフェイス幅の短いものを吊る際に最適です。
追加説明
カタログ価格

53,700 (税抜)/ 59,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/05/02 13:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1799ページ
バリエーション一覧
EA984DK-0.5 0.5ton 竪吊・横吊兼用クランプ
EA984DK-1 1.0ton 竪吊・横吊兼用クランプ
EA984DK-2 2.0ton 竪吊・横吊兼用クランプ
EA984DK-3 3.0ton 竪吊・横吊兼用クランプ
ウェブカタログ画像
  • A(max):201mm B:105mm C:28mm C1:45mm\nD:45mm E:15mm F:23mm G:34mm H:130mm\nI:38mm J:54mm K:10mm L:10mm
  • D1:30mm D2:40mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top