品番 : EA984DK-3
品名 : 3.0ton 竪吊・横吊兼用クランプ
仕様
| メーカー | 三木ネツレン | 型番 | B2173 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | HV-G型 | 用途 | I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業、フェイス幅の短いものを吊る作業に |
| 使用荷重 | 3t | クランプ範囲 | 0~40 |
| 全長 | 345mm | 重量 | 12.0kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
76,600 円(税抜)/ 84,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/21 23:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1750ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA984DK-0.5 0.5ton 竪吊・横吊兼用クランプ |
| EA984DK-1 1.0ton 竪吊・横吊兼用クランプ |
| EA984DK-2 2.0ton 竪吊・横吊兼用クランプ |
| EA984DK-3 3.0ton 竪吊・横吊兼用クランプ |
