詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984DK-2

品名 : 2.0ton 竪吊・横吊兼用クランプ

仕様

メーカー 三木ネツレン 型番 B2172
商品名 HV-G型 用途 I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業、フェイス幅の短いものを吊る作業に
使用荷重 2t クランプ範囲 0~30mm
全長 288mm 重量 7.3kg
追加説明
カタログ価格

60,300 円(税抜)/ 66,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 08:46現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1750ページ
バリエーション一覧
EA984DK-0.5 0.5ton 竪吊・横吊兼用クランプ
EA984DK-1 1.0ton 竪吊・横吊兼用クランプ
EA984DK-2 2.0ton 竪吊・横吊兼用クランプ
EA984DK-3 3.0ton 竪吊・横吊兼用クランプ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 使用例
  • A(max):288  B:147  C:35\nC1:65  D:70  E:25  F:34\nG:50  H:195  I:62 J:87\nK:18  L:10(単位:mm)
  • D1:55mm D2:65mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top