品番 : EA984FA-31B
品名 : 0.5ton スクリュークランプ(ダブルアイ/ツイストカム式/RFID)
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | SDC0.5SRF |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 0.5t | クランプ範囲 | 0~25mm |
| 全長 | 121mm | 重量 | 1.9kg |
| 材質 | 特殊合金鋼 | ||
| 本体に埋め込まれたRFIDを吊クランプアプリに登録する事でクランプの自主点検・整備状況を管理できます。 | |||
| 吊上げ、吊下げ、横引き、反転等あらゆる作業ができる万能型 | |||
| ツイストカム方式による締め付け度を目視確認出来る安心・安全構造 | |||
| スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐震性も抜群。 | |||
| NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録商品 | |||
| 締め付け確認マークは蓄光塗装で視認性抜群。 | |||
| ダブル・アイ型 ツイストカム式 | |||
| ※吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,300 円(税抜)/ 36,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/15 07:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1751ページ | ||||
