詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984FA-33A

品名 : 2.0ton スクリュークランプ(ダブルアイ/ツイストカム式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー スーパーツール 型番 SDC2S
使用荷重 2t クランプ範囲 0~40mm
全長 177mm 重量 4.8kg
材質 特殊合金鋼
吊上げ、吊下げ、横引き、反転等あらゆる作業ができる万能型
ツイストカム方式による締め付け度を目視確認出来る安心・安全構造
スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐震性も抜群。
吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録商品
※吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
追加説明
カタログ価格

63,500 (税抜)/ 69,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/23 08:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1751ページ

代替品

EA984FA-33B
  • 品番

    EA984FA-33B

  • コメント

    変更点:RFIDチップが内蔵

バリエーション一覧
EA984FA-31B 0.5ton スクリュークランプ(ダブルアイ/ツイストカム式/RFID)
EA984FA-32A 1.0ton スクリュークランプ(ダブルアイ/ツイストカム式)
EA984FA-32B 1.0ton スクリュークランプ(ダブルアイ/ツイストカム式/RFID)
EA984FA-33A 2.0ton スクリュークランプ(ダブルアイ/ツイストカム式)
EA984FA-33B 2.0ton スクリュークランプ(ダブルアイ/ツイストカム式/RFID)
EA984FA-34A 3.2ton スクリュークランプ(ダブルアイ/ツイストカム式)
EA984FA-34B 3.2ton スクリュークランプ(ダブルアイ/ツイストカム式/RFID)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top