品番 : EA984FA-32A
品名 : 1.0ton スクリュークランプ(ダブルアイ/ツイストカム式)
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | SDC1S |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 1t | クランプ範囲 | 0~40mm |
| 全長 | 161mm | 重量 | 3.6kg |
| 材質 | 特殊合金鋼 | ||
| 吊上げ、吊下げ、横引き、反転等あらゆる作業ができる万能型 | |||
| ツイストカム方式による締め付け度を目視確認出来る安心・安全構造 | |||
| スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐震性も抜群。 | |||
| 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。 | |||
| NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録商品 | |||
| ※吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,700 円(税抜)/ 57,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 15:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1751ページ | ||||
代替品
![]() |
|

