詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984FB-2

品名 : 500kg U字溝吊クランプ(カム式)

仕様

メーカー スーパーツール 型番 CGC500
使用荷重 500kg クランプ範囲 30~160mm
全長 445mm 重量 12kg
口の深さ 76mm 仕上げ 紫色焼付塗装
U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適
開放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単
カムは4ヶ所使用できる新設計により耐久性抜群
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
追加説明
カタログ価格

34,200 (税抜)/ 37,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 14:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1752ページ
バリエーション一覧
EA984FB-1 250kg U字溝吊クランプ(カム式)
EA984FB-2 500kg U字溝吊クランプ(カム式)
EA984FB-3 1000kg U字溝吊クランプ(カム式)
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top