詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984FB-3

品名 : 1000kg U字溝吊クランプ(カム式)

仕様

メーカー スーパーツール 型番 CGC1000
使用荷重 1000kg クランプ範囲 30~180mm
全長 550mm 重量 26kg
口の深さ 160mm 仕上げ 紫色焼付塗装
U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適
開放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単
カムは4ヶ所使用できる新設計により耐久性抜群
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
追加説明
カタログ価格

69,400 (税抜)/ 76,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/21 12:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1752ページ
バリエーション一覧
EA984FB-1 250kg U字溝吊クランプ(カム式)
EA984FB-2 500kg U字溝吊クランプ(カム式)
EA984FB-3 1000kg U字溝吊クランプ(カム式)
ウェブカタログ画像
※画像はEA984FB-2です。
  • ※画像はEA984FB-2です。

資料

部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top