品番 : EA986CD-200
品名 : 200mm キャスター(自在金具/TPEタイヤ/ESD)
仕様
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅(mm) | 200×40 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 237 | 耐荷重(kg) | 250 |
| プレートサイズ | 135×110mm | 取付ピッチ | 105×75mm |
| 穴径 | 11mm | 重量(g) | 3900 |
| 材質 | 金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE-ESD(導電性熱可塑性エラストマー) |
||
| ボールベアリング | |||
| 導電性・帯電防止仕様 | |||
| ESDとは静電気を放電するという意味です。 静電気による精密機器の破損や塵埃の付着を防ぐことが出来ます。 |
|||
| 始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/30 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1700ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
