品番 : EA986CF-125
品名 : 125mm キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ESD)
仕様
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅(mm) | 125×32 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 165 | 耐荷重(kg) | 135 |
| プレートサイズ | 105×80mm | 取付ピッチ | 76×60mm |
| 穴径 | 9mm | 重量(g) | 1200 |
| 材質 | 金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE-ESD(導電性熱可塑性エラストマー) |
||
| ボールベアリング | |||
| 導電性・帯電防止仕様 | |||
| ESDとは静電気を放電するという意味です。 静電気による精密機器の破損や塵埃の付着を防ぐことが出来ます。 |
|||
| 始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,520 円(税抜)/ 6,072 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/02/15 06:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1700ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
