品番 : EA986CE-125
品名 : 125mm キャスター(自在/TPEタイヤ/ESD/ブレーキ付
仕様
| 仕様 | 自在後ストッパー付 | 車輪径×幅(mm) | 125×32 | 
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 165 | 耐荷重(kg) | 135 | 
| プレートサイズ | 105×80mm | 取付ピッチ | 76×60mm | 
| 穴径 | 9mm | 重量(g) | 3000 | 
| 材質 | 金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE-ESD(導電性熱可塑性エラストマー) | ||
| ボールベアリング | |||
| 導電性・帯電防止仕様 | |||
| ESDとは静電気を放電するという意味です。 静電気による精密機器の破損や塵埃の付着を防ぐことが出来ます。 | |||
| 始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|---|
| アイコン | 
| カタログ価格 | 7,880 円(税抜)/ 8,668 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 0 (2025/10/31 15:11現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1749ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                 
                                            .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                         
                         
                            