詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986CN-160

品名 : 160mm キャスター(自在金具/ポリウレタンタイヤ)

仕様

仕様 自在ストッパー無 車輪径×幅(mm) φ160×50
全高(mm) 196 耐荷重(kg) 350
プレートサイズ 135×110mm 取付ピッチ 105×75mm
穴径 11mm 重量(g) 2300
材質 金具:スチール(亜鉛メッキ)
車輪:ポリウレタン
ローラーベアリング
長期耐久性
高い耐荷重、耐油性、耐摩耗性、様々な薬品への耐性があり、スムーズかつ静かに走行できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

19,700 円(税抜)/ 21,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1701ページ
バリエーション一覧
EA986CN-125 125mm キャスター(自在金具/ポリウレタンタイヤ)
EA986CN-160 160mm キャスター(自在金具/ポリウレタンタイヤ)
EA986CN-200 200mm キャスター(自在金具/ポリウレタンタイヤ)
EA986CP-125 125mm キャスター(自在/ポリウレタンタイヤ/ブレーキ付
EA986CP-160 160mm キャスター(自在/ポリウレタンタイヤ/ブレーキ付
EA986CP-200 200mm キャスター(自在/ポリウレタンタイヤ/ブレーキ付
EA986CR-125 125mm キャスター(固定金具/ポリウレタンタイヤ)
EA986CR-160 160mm キャスター(固定金具/ポリウレタンタイヤ)
EA986CR-200 200mm キャスター(固定金具/ポリウレタンタイヤ)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA986CN-125です
  • A:135、B:110、E:105、G:75、F:11\n単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top