品番 : EA986CR-125
品名 : 125mm キャスター(固定金具/ポリウレタンタイヤ)
仕様
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅(mm) | φ125×40 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 165 | 耐荷重(kg) | 200 |
| プレートサイズ | 105×80mm | 取付ピッチ | 76×60mm |
| 穴径 | 9mm | 重量(g) | 1200 |
| 材質 | 金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン |
||
| ローラーベアリング | |||
| 長期耐久性 | |||
| 高い耐荷重、耐油性、耐摩耗性、様々な薬品への耐性があり、スムーズかつ静かに走行できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/06 12:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1701ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
