品番 : EA986CW-51
品名 : 260x 85mm ポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール)
仕様
| 車輪径×幅(mm) | 260×85 | 耐荷重(kg) | 150 | 
|---|---|---|---|
| 軸径(mm) | 20 | ハブ長さ | 75mm | 
| 材質 | タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:プラスチック | 入数 | 1個 | 
| タイヤ模様 | ジグザグ | ||
| ノーパンクタイヤ | |||
| ローラーベアリング | |||
| 追加説明 |  | 
|---|---|
| アイコン | 
| カタログ価格 | 9,600 円(税抜)/ 10,560 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 1 (2025/10/31 21:20現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1749ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA986CW-51 260x 85mm ポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール) | 
| EA986CW-52 260x 85mm ポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール) | 
| EA986CW-53 260x 85mm ポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール) | 
| EA986CW-54 400x100mm ポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール) | 
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EB520FD-404 : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ20mm用) | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                 
                                            .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                         
                         
                            