品番 : EA986CW-54
品名 : 400x100mm ポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール)
仕様
| 車輪径×幅(mm) | 400×100 | 軸径(mm) | 25 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(kg) | 250 | ハブ長さ | 75mm |
| 材質 | タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:グラスファイバー強化プラスチック |
入数 | 1個 |
| タイヤ模様 | リブ | ||
| ノーパンクタイヤ | |||
| ローラーベアリング | |||
| 空気入りタイヤと同様の乗り心地です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
18,500 円(税抜)/ 20,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 21:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1701ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986CW-51 260x 85mm ポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール) |
| EA986CW-52 260x 85mm ポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール) |
| EA986CW-53 260x 85mm ポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール) |
| EA986CW-54 400x100mm ポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール) |
ウェブカタログ画像
拡大
