品番 : EA986CW-53
品名 : 260x 85mm ポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール)
仕様
| 車輪径×幅(mm) | 260×85 | 耐荷重(kg) | 150 |
|---|---|---|---|
| 軸径(mm) | 25 | ハブ長さ | 75mm(内側より) |
| 材質 | タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:プラスチック |
入数 | 1個 |
| タイヤ模様 | ジグザグ | ||
| ノーパンクタイヤ | |||
| ローラーベアリング | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,640 円(税抜)/ 9,504 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 21:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1701ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986CW-51 260x 85mm ポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール) |
| EA986CW-52 260x 85mm ポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール) |
| EA986CW-53 260x 85mm ポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール) |
| EA986CW-54 400x100mm ポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール) |
ウェブカタログ画像
拡大
