詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986HV-1

品名 : 50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)

耐衝撃性に優れています

仕様

仕様 自在ストッパー無し 車輪径×幅 50×18mm
取付高 69mm 偏心(オフセット) 23mm
ねじサイズ M10×30 ねじピッチ 1.5
耐熱温度 -25~80℃(35℃以上では耐荷重が減少します。) タイヤ硬度 70ショアD
耐荷重 75kg 重量 0.164kg
材質 金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:ナイロン6
ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。
耐衝撃性、高い耐薬品性があります。
転がり抵抗が非常に低く、平滑な路上で軽く動かすことができます。
工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。
プレーンベアリング
ねじ取付け型
軽荷重タイプ
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,830 (税抜)/ 2,013 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 74

(2026/05/23 04:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1687ページ
バリエーション一覧
EA986HV-0 35mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)
EA986HV-1 50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)
EA986HV-2 75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)
EA986HV-3 100mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図
  • タイヤの素材はナイロンでWす。
  • D:50mm T2:18mm H:69mm\nQ:30mm P:M10 F:23mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top