品番 : EA986HV-11
品名 : 50mm/M10 キャスター(自在金具・ブレーキ付)
仕様
| 仕様 | 自在後ストッパー付 | 車輪径×幅 | 50×18mm |
|---|---|---|---|
| 取付高 | 69mm | 偏心(オフセット) | 24mm |
| ねじサイズ | M10×30mm | ねじピッチ | 1.5 |
| 耐熱温度 | -25~80℃(35℃以上では耐荷重が減少します。) | タイヤ硬度 | 70ショアD |
| 耐荷重 | 75kg | 重量 | 0.18kg |
| 材質 | 金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ナイロン6 |
||
| ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。 | |||
| 耐衝撃性、高い耐薬品性があります。 | |||
| 転がり抵抗が非常に低く、平滑な路上で軽く動かすことができます。 | |||
| 工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。 | |||
| プレーンベアリング | |||
| ねじ取付け型 | |||
| 軽荷重タイプ | |||
| ※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,440 円(税抜)/ 3,784 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/06/18 01:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1687ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986HV-10 35mm/M10 キャスター(自在金具・ブレーキ付) |
| EA986HV-11 50mm/M10 キャスター(自在金具・ブレーキ付) |
| EA986HV-12 75mm/M10 キャスター(自在金具・ブレーキ付) |
| EA986HV-13 100mm/M12 キャスター(自在金具・ブレーキ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA986HV-1 : 50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式) |
| 部品 | EA986MA-50 : 50x18mm 車輪(ナイロン・黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
