品番 : EA986KG-1
品名 : 100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
仕様
仕様 | 自在車輪(前ストッパー付) | 車輪径×幅(mm) | 100×40 |
---|---|---|---|
全高(mm) | 140 | 耐荷重(kg) | 450 (4 km/h) |
タイヤ硬度 | 92 ショアA | 耐熱温度 | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。) |
重量(g) | 2,590 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン |
自在旋回部内にはダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具 | |||
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています | |||
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です | |||
プレート取付け型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,200 円(税抜)/ 27,720 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/03 04:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1740ページ |