品番 : EA986KG-4
品名 : 175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
仕様
| 仕様 | 自在車輪(前ストッパー付) | 車輪径×幅(mm) | 175×50 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 220 | 耐荷重(kg) | 875 (4 km/h) |
| タイヤ硬度 | 92 ショアA | 耐熱温度 | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 6,783 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン |
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です | |||
| 自在旋回部内にはダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具 | |||
| ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています | |||
| プレート取付け型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,900 円(税抜)/ 46,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/02 07:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1692ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986KG-1 100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) |
| EA986KG-2 125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) |
| EA986KG-4 175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) |

