詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986KG-2

品名 : 125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様 自在車輪(前ストッパー付) 車輪径×幅(mm) 125×50
全高(mm) 170 耐荷重(kg) 700 (4 km/h)
タイヤ硬度 92 ショアA 耐熱温度 -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g) 5,247 材質 金具:スチール
(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
車輪:ポリウレタン
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
自在旋回部内にはダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具
ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています
プレート取付け型
追加説明
カタログ価格

35,300 (税抜)/ 38,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/03/19 09:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1692ページ
バリエーション一覧
EA986KG-1 100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986KG-2 125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986KG-3 150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986KG-4 175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986KG-5 200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986KG-12 125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
EA986KG-13 150mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
EA986KG-14 175mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
EA986KG-15 200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top