品番 : EA986LK-80
品名 : 80mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです
仕様
仕様 | 自在車輪(ストッパー無) | 車輪径×幅(mm) | 80×32 |
---|---|---|---|
全高(mm) | 102 | 耐荷重(kg) | 100 (4 km/h) |
タイヤ硬度 | 90 ショアD | 耐熱温度 | -35~260℃ |
重量(g) | 582 | 材質 | 金具:ステンレス(振動仕上げ) 車輪:フェノール樹脂 |
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし) | |||
自在旋回部はダブルボールベアリング仕様 | |||
車輪の表面は固く、耐熱性・耐圧縮性に優れ、床面をスムーズに走行可能 | |||
プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/21 04:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1761ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA986LK-80 80mm キャスター(自在金具・ステンレス製) |
EA986LK-100 100mm キャスター(自在金具・ステンレス製) |
EA986LK-125 125mm キャスター(自在金具・ステンレス製) |
EA986LK-150 150mm キャスター(自在金具・ステンレス製) |