品番 : EA986MC-180
品名 : 180x50mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム)
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
仕様
| 車輪径×幅 | 180×50mm | 軸径 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 60mm | 耐熱温度 | -20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少) |
| タイヤ硬度 | 80ショアA | 耐荷重 | 170kg(4km/h) |
| 重量 | 0.9kg | 材質 | タイヤ:ソリッドゴム リム:ポリプロピレン |
| リムは衝撃に強いポリプロピレン製 | |||
| 車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし) | |||
| 油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。 | |||
| 床の保護性能が非常に高く、静音運転です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 11:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1697ページ | ||||
