詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986MC-200

品名 : 200x50mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム)

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

車輪径×幅 200×50mm 軸径 20mm
軸幅 60mm 耐熱温度 -20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少)
タイヤ硬度 80ショアA 耐荷重 205kg(4km/h)
重量 1.1kg 材質 タイヤ:ソリッドゴム
リム:ポリプロピレン
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)
油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。
床の保護性能が非常に高く、静音運転です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,620 円(税抜)/ 3,982 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/31 20:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1697ページ
バリエーション一覧
EA986MC-80 80x25mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム)
EA986MC-100 100x30mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム)
EA986MC-125 125x37mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム)
EA986MC-140 140x37mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム)
EA986MC-160 160x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム)
EA986MC-180 180x50mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム)
EA986MC-200 200x50mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム)
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図
  • D:200mm  d:20mm\nT1:60mm  T2:50mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top