品番 : EA986MC-140
品名 : 140x37mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム)
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
仕様
| 車輪径×幅(mm) | 140×37.5 | 軸径(mm) | 15 |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 45mm | 耐荷重(kg) | 115 (4 km/h) |
| タイヤ硬度 | 80 ショアA | 耐熱温度 | -20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 636 | 材質 | タイヤ:ソリッドゴム リム:ポリプロピレン |
| リムは衝撃に強いポリプロピレン製 | |||
| 車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/05/23 13:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1697ページ | ||||
