品番 : EA986ME-200A
品名 : 200x50mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン)
リムは衝撃に強いナイロン6製
仕様
材質 | タイヤ:ポリウレタン リム:ナイロン6 |
車輪径×幅 | 200×50mm |
---|---|---|---|
軸径 | 20mm | 耐熱温度 | -25~70℃ |
耐荷重 | 800kg | ||
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし) | |||
リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製 | |||
地面を転がる際の抵抗が少なく、耐摩耗性も優れています |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,810 円(税抜)/ 10,791 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/02 11:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1745ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA986ME-75 75x37mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン) |
EA986ME-100 100x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン) |
EA986ME-125 125x40mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン) |
EA986ME-150 150x45mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン) |
EA986ME-200A 200x50mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン) |