詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986MV-12

品名 : 300x100mm 車輪(空気入・PPリム・ローラーベアリング)

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

車輪径×幅 300×100mm 軸径 25mm
軸幅 75mm 耐熱温度 -20~40℃ (30℃以上で負荷容量が減少)
タイヤ硬度 60ショアA 耐荷重 180kg(4km/h)
重量 1.6kg 材質 タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)
リム:ポリプロピレン
丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています
地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。
油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,150 円(税抜)/ 8,965 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 23:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1698ページ
バリエーション一覧
EA986MV-10 260x 85mm 車輪(空気入・PPリム・ローラーベアリング)
EA986MV-12 300x100mm 車輪(空気入・PPリム・ローラーベアリング)
EA986MV-18 400x100mm 車輪(空気入・PPリム・ローラーベアリング)
EA986MV-20 260x 85mm 車輪(空気入・PPリム)
EA986MV-22 300x100mm 車輪(空気入・PPリム)
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図
  • D:300mm  d:25mm\nT1:75mm  T2:100mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top