品番 : EA986MV-18
品名 : 400x100mm 車輪(空気入・PPリム・ローラーベアリング)
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
仕様
| 車輪径×幅 | 400×100mm | 軸径 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 75mm | 耐熱温度 | -20~40℃ (30℃以上で負荷容量が減少) |
| タイヤ硬度 | 60ショアA | 耐荷重 | 250kg(4km/h) |
| 重量 | 2.4kg | 材質 | タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層) リム:ポリプロピレン |
| 丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様 | |||
| 高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています | |||
| 地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です | |||
| リムは衝撃に強いポリプロピレン製 | |||
| タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。 | |||
| 油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1698ページ | ||||
