品番 : EA986MV-22
品名 : 300x100mm 車輪(空気入・PPリム)
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
仕様
| 車輪径×幅 | 300×100mm | 軸径 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 75mm | 耐熱温度 | -20~40℃ (30℃以上で負荷容量が減少) |
| タイヤ硬度 | 60ショアA | 耐荷重 | 180kg(4km/h) |
| 重量 | 1.5kg | 材質 | タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン |
| 高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています | |||
| 地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です | |||
| リムは衝撃に強いポリプロピレン製 | |||
| 耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし) | |||
| 油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,400 円(税抜)/ 8,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1698ページ | ||||
