品番 : EA986PT-121
品名 : 40mm キャスター(自在金具・ねじ式)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | SR-40RM M12 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在 | 耐荷重 | 30kg |
| 始動力 | 7.20daN | 旋回始動力 | 14.40daN |
| 車輪径×幅 | 40×18mm | 取付高 | 59mm |
| ねじサイズ | M12×14mm | ねじピッチ | 1.25 |
| 取付ナット部 | 19㎜(対辺) | 偏心 | 20㎜ |
| 旋回半径 | 42㎜ | 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム |
| あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 95 (2026/11/01 09:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1678ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PT-121 40mm キャスター(自在金具・ねじ式) |
| EA986PT-122 50mm キャスター(自在金具・ねじ式) |
| EA986PT-123 65mm キャスター(自在金具・ねじ式) |
| EA986PT-124 75mm キャスター(自在金具・ねじ式) |
| EA986PT-125A 100mm キャスター(自在金具・ねじ式) |
