詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PT-125A

品名 : 100mm キャスター(自在金具・ねじ式)

仕様

メーカー ナンシン 型番 SEL-100RL M12
仕様 自在 耐荷重 50kg
始動力 10.50daN 旋回始動力 22.50daN
車輪径×幅 100×25mm 取付高 126㎜
ねじサイズ M12×25mm ねじピッチ 1.75
取付ナット部 19㎜(対辺) 偏心 32㎜
旋回半径 86㎜ 材質 金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪:ゴム
あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/01 08:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1678ページ
バリエーション一覧
EA986PT-121 40mm キャスター(自在金具・ねじ式)
EA986PT-122 50mm キャスター(自在金具・ねじ式)
EA986PT-123 65mm キャスター(自在金具・ねじ式)
EA986PT-124 75mm キャスター(自在金具・ねじ式)
EA986PT-125A 100mm キャスター(自在金具・ねじ式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 車輪形状
  • D:100㎜   H:126㎜\nT:M12×P1.75  L:25㎜\nE:32㎜

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top