詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PT-124

品名 : 75mm キャスター(自在金具・ねじ式)

仕様

メーカー ナンシン 型番 SEL-75RL M12
仕様 自在 耐荷重 40kg
始動力 8.40daN 旋回始動力 18.00daN
車輪径×幅 75×20mm 取付高 96mm
ねじサイズ M12×25mm ねじピッチ 1.75
取付ナット部 19㎜(対辺) 偏心 30㎜
旋回半径 68㎜ 材質 金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪:ゴム
あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

710 円(税抜)/ 781 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 58

(2026/11/01 09:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1678ページ
バリエーション一覧
EA986PT-121 40mm キャスター(自在金具・ねじ式)
EA986PT-122 50mm キャスター(自在金具・ねじ式)
EA986PT-123 65mm キャスター(自在金具・ねじ式)
EA986PT-124 75mm キャスター(自在金具・ねじ式)
EA986PT-125A 100mm キャスター(自在金具・ねじ式)
ウェブカタログ画像
  • 車輪形状
  • D:75㎜   H:96㎜\nT:M12×P1.75  L:25㎜\nE:30㎜

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top