詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PT-31

品名 : 100mm キャスター(固定金具付)

仕様

メーカー ナンシン 型番 SKC-100VN
仕様 固定 耐荷重 120kg
始動力 21.60daN 車輪径×幅 100×32mm
全高 130mm 取付ピッチ 90×50㎜(80×45㎜)
プレートサイズ 110×70㎜ 穴径 10.5mm
材質 金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪:ゴム
汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。
ホイールカバー付
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 09:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1683ページ
バリエーション一覧
EA986PT-31 100mm キャスター(固定金具付)
EA986PT-32 125mm キャスター(固定金具付)
EA986PT-33 150mm キャスター(固定金具付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 車輪形状
  • D:100㎜   H:130㎜\nA×B:90×50㎜  A’×B':80×45㎜\nX×Y:100×70㎜  P:10.5㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top