品番 : EA986PT-33
品名 : 150mm キャスター(固定金具付)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | SKC-150CNC |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 固定 | 耐荷重 | 160kg |
| 始動力 | 19.20daN | 車輪径×幅 | 150×40mm |
| 全高 | 190mm | 取付ピッチ | 112×53mm(100×56㎜) |
| プレートサイズ | 140×80mm | 穴径 | 11mm |
| 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム |
||
| 汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/01 08:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1683ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PT-31 100mm キャスター(固定金具付) |
| EA986PT-32 125mm キャスター(固定金具付) |
| EA986PT-33 150mm キャスター(固定金具付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
