詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PT-32

品名 : 125mm キャスター(固定金具付)

仕様

メーカー ナンシン 型番 SKC-125CNC
仕様 固定 耐荷重 150kg
始動力 18.00daN 車輪径×幅 125×38mm
全高 165mm 取付ピッチ 112×53mm(100×56㎜)
プレートサイズ 140×80mm 穴径 11mm
材質 金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪:ゴム
汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 09:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1683ページ
バリエーション一覧
EA986PT-31 100mm キャスター(固定金具付)
EA986PT-32 125mm キャスター(固定金具付)
EA986PT-33 150mm キャスター(固定金具付)
ウェブカタログ画像
  • 車輪形状
  • D:125㎜   H:165㎜\nA×B:112×53㎜  A’×B':100×56㎜\nX×Y:140×80㎜  P:11.0㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top