品番 : EA986PT-521
品名 : 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | SU-STC-65NM S-12 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー付 | 耐荷重 | 70kg |
| 始動力 | 7.35daN | 旋回始動力 | 14.70daN |
| 車輪径×幅 | 65×25mm | 取付高 | 85㎜ |
| 取付ピッチ | 55×42mm | プレートサイズ | 70×58mm |
| 取付穴径 | 8.8㎜ | 偏心 | 25㎜ |
| 旋回半径 | 97mm | 材質 | 金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ナイロン・白 |
| キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。 | |||
| ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/07/30 08:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1681ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

