品番 : EA986PT-525
品名 : 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
モデルチェンジ内容
26/03/11 ストッパーの位置変更。旧:前面、新:サイド(No.57 9025)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | SU-STC-150NB S-2 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー付 | 耐荷重 | 160kg |
| 始動力 | 4.80daN | 旋回始動力 | 33.60daN |
| 車輪径×幅 | 150×35mm | 取付高 | 190㎜ |
| 取付ピッチ | 80×80mm(75×75㎜) | プレートサイズ | 102×102mm |
| 取付穴径 | 11㎜ | 偏心 | 40㎜ |
| 旋回半径 | 127mm | 材質 | 金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ナイロン・白(ベアリング入り) |
| キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。 | |||
| べアリング入り | |||
| ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/24 07:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1681ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
