詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PT-522

品名 : 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)

仕様

メーカー ナンシン 型番 SU-STC-75NM S-12
仕様 自在ストッパー付 耐荷重 80kg
始動力 8.40daN 旋回始動力 16.80daN
車輪径×幅 75×25mm 取付高 93㎜
取付ピッチ 55×42mm プレートサイズ 70×58mm
取付穴径 8.8㎜ 偏心 25㎜
旋回半径 97mm 材質 金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロン・白
キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。
ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/08 17:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1681ページ
バリエーション一覧
EA986PT-521 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
EA986PT-522 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
EA986PT-523 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
EA986PT-524 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
EA986PT-525 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 車輪形状
  • D:75㎜   H:93㎜\nA×B:55×42㎜  X×Y:70×58㎜\nP:8.8㎜  E:25㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top