品番 : EA986SF-100
品名 : 100x 40mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用)
長寿命で、静荷重と動荷重の両方に特性があります
仕様
| 車輪径×幅 | 100×40mm | 軸径 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 50mm | フランジ径 | 125mm |
| 耐熱温度 | -20~120℃ | タイヤ硬度 | 190~230HB |
| 耐荷重 | 1200kg(4km/h) | 重量 | 2.9kg |
| 材質 | ソリッドスチール | 電気伝導率 | 10^4Ω以下 |
| 走行面は車軸に対して3°の傾斜がついており、転がり抵抗が極めて低いです。 | |||
| 硬く頑丈なつくりで、車輪がすり減りにくいです | |||
| 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| フランジ付き | |||
| 多くの腐食性物質に対する化学的耐性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
24,600 円(税抜)/ 27,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/04 15:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1699ページ | ||||
