詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986SF-75

品名 : 75x 30mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用)

長寿命で、静荷重と動荷重の両方に特性があります

仕様

車輪径×幅(mm) 75×30 フランジ径 100mm
軸径(mm) 20 耐荷重(kg) 800 (4 km/h)
耐熱温度 -20~120℃ 重量(g) 1,300
材質 ソリッドスチール
転がる際の抵抗も少なく、スムーズに走行可能
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
硬く頑丈なつくりで、車輪がすり減りにくいです
追加説明
カタログ価格

16,600 (税抜)/ 18,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/04/08 15:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1699ページ
バリエーション一覧
EA986SF-50 50x 30mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用)
EA986SF-75 75x 30mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用)
EA986SF-100 100x 40mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用)
EA986SF-125 125x 40mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用)
EA986SF-150 150x 48mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top