品番 : EA986SF-50
品名 : 50x 30mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用)
長寿命で、静荷重と動荷重の両方に特性があります
仕様
| 車輪径×幅(mm) | 50×30 | フランジ径 | 62mm |
|---|---|---|---|
| 軸径(mm) | 15 | 耐荷重(kg) | 500 (4 km/h) |
| 耐熱温度 | -20~120℃ | 重量(g) | 518 |
| 材質 | ソリッドスチール | ||
| 転がる際の抵抗も少なく、スムーズに走行可能 | |||
| 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 硬く頑丈なつくりで、車輪がすり減りにくいです | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,560 円(税抜)/ 8,316 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/03/19 09:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1699ページ | ||||
