品番 : EA986SP-10
品名 : 35x9mm ガイドローラー(F型)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | GRL35M6P-F-SUS |
|---|---|---|---|
| 車輪径 | 35mm | 車輪幅 | 9mm |
| ねじサイズ | M6x8mm | 許容荷重 | 196N |
| 耐熱温度 | 105℃ | 材質 | 本体:ポリアセタールホワイト ベアリング:SUS440C ボルト:SUS303 |
| 質量 | 23.6g | ||
| 樹脂製のため、走行音が静かです。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 08:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1703ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986SP-2 14x5mm ガイドローラー(F型) |
| EA986SP-6 20x6mm ガイドローラー(F型) |
| EA986SP-7 24x6mm ガイドローラー(F型) |
| EA986SP-8 25x6mm ガイドローラー(F型) |
| EA986SP-9 30x9mm ガイドローラー(F型) |
| EA986SP-10 35x9mm ガイドローラー(F型) |
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。