詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986SP-7

品名 : 24x6mm ガイドローラー(F型)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 GRL24M6P-F-SUS
車輪径 24mm 車輪幅 6mm
ねじサイズ M6x8mm 許容荷重 98N
耐熱温度 105℃ 材質 本体:ポリアセタールホワイト
ベアリング:SUS440C
ボルト:SUS303
質量 8.8g
樹脂製のため、走行音が静かです。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,440 (税抜)/ 1,584 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/14 06:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1751ページ
バリエーション一覧
EA986SP-2 14x5mm ガイドローラー(F型)
EA986SP-6 20x6mm ガイドローラー(F型)
EA986SP-7 24x6mm ガイドローラー(F型)
EA986SP-8 25x6mm ガイドローラー(F型)
EA986SP-9 30x9mm ガイドローラー(F型)
EA986SP-10 35x9mm ガイドローラー(F型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • D:24mm   L:6mm   d:6mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top