品番 : EA986SP-9
品名 : 30x9mm ガイドローラー(F型)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | GRL30M6P-F-SUS | 
|---|---|---|---|
| 車輪径 | 30mm | 車輪幅 | 9mm | 
| ねじサイズ | M6x8mm | 許容荷重 | 196N | 
| 耐熱温度 | 105℃ | 材質 | 本体:ポリアセタールホワイト ベアリング:SUS440C ボルト:SUS303 | 
| 質量 | 20.4g | ||
| 樹脂製のため、走行音が静かです。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 4 (2025/10/31 22:34現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1751ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA986SP-2 14x5mm ガイドローラー(F型) | 
| EA986SP-6 20x6mm ガイドローラー(F型) | 
| EA986SP-7 24x6mm ガイドローラー(F型) | 
| EA986SP-8 25x6mm ガイドローラー(F型) | 
| EA986SP-9 30x9mm ガイドローラー(F型) | 
| EA986SP-10 35x9mm ガイドローラー(F型) | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                 
                                            .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                         
                         
                            
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。