品番 : EA986TD-150
品名 : 50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
カタログ訂正
25/12/08 車輪径×幅/全高の訂正。誤:50x51mm/71mm、正:50x53mm/70.5mm(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 東信製作所(トーシン) | 型番 | MYS50-P |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 40kg | 取付高 | 70.5mm |
| 車輪径 | 50mm | 車輪幅 | 53mm |
| プレートサイズ | 38×38mm | プレート穴ピッチ | 26×26mm |
| 穴径 | 6㎜ | 半径 | 54㎜ |
| 偏芯 | 19㎜ | 材質 | 本体:ナイロン キャップ:ステン 車輪:ナイロン(ウレタン巻き) |
| 重量 | 166g | ||
| プレートタイプ | |||
| 自在キャスター | |||
| ストッパー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
875 円(税抜)/ 963 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1676ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986TD-50 50mm キャスター(ツインホイール) |
| EA986TD-150 50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) |
ウェブカタログ画像
拡大

