詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986TD-50

品名 : 50mm キャスター(ツインホイール)

カタログ訂正

25/12/08 車輪径×幅/全高の訂正。誤:50x51mm/71mm、正:50x53mm/70.5mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカー 東信製作所(トーシン) 型番 MY50-P
耐荷重 40kg 取付高 70.5mm
車輪径 50mm 車輪幅 53mm
プレートサイズ 38×38mm プレート穴ピッチ 26×26mm
穴径 6㎜ 半径 48㎜
偏芯 19㎜ 材質 本体:ナイロン
キャップ:ステン
車輪:ナイロン(ウレタン巻き)
重量 138g
プレートタイプ
自在キャスター
ストッパー無し
本体と車輪を外せる脱着機能付き
追加説明
カタログ価格

745 円(税抜)/ 820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 11:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1676ページ

代替品

EA986TG-2
  • 品番

    EA986TG-2

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA986TD-50 50mm キャスター(ツインホイール)
EA986TD-150 50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • ※品番別、各1個入。\n本商品はストッパー無しタイプです。
  • H:70.5㎜   D:50㎜   W:53㎜\nB:38×38㎜   b:26×26㎜\nP:6mm   A:48㎜   C:19㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top