詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986TF-250

品名 : 50mm キャスター(ツインホイール)

仕様

メーカー 東信製作所(トーシン) 型番 U50-B
耐荷重 80kg 取付高 65㎜
車輪径 50㎜ 車輪幅 48㎜
ねじ径 M8 ねじピッチ 1.25
平径 17㎜ 軸長 15㎜
半径 47.5㎜ 偏芯 18.5㎜
材質 本体:亜鉛ダイキャスト
車輪:ナイロン
重量 176g
ねじ取付けタイプ
自在キャスター
ストッパー無し
追加説明
カタログ価格

1,380 (税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/07/17 21:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1676ページ
バリエーション一覧
EA986TF-240 40mm キャスター(ツインホイール)
EA986TF-250 50mm キャスター(ツインホイール)
EA986TF-340 40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
EA986TF-350 50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※品番別、各1個入。\n本商品はストッパー無しタイプです。
  • H:65㎜   D:50㎜   W:48㎜\nS:17㎜   L:15㎜\nA:47.5㎜   C:18.5㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top