品番 : EA986TF-340
品名 : 40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
カタログ訂正
25/12/08 車輪径×幅の訂正。誤:40x42mm、正:40x41.5mm(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 東信製作所(トーシン) | 型番 | US40-B |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 50kg | 取付高 | 52㎜ |
| 車輪径 | 40㎜ | 車輪幅 | 41.5㎜ |
| ねじ径 | M8 | ねじピッチ | 1.25 |
| 平径 | 14㎜ | 軸長 | 15㎜ |
| 半径 | 44.5㎜ | 偏芯 | 13.5㎜ |
| 材質 | 本体:亜鉛ダイキャスト 車輪:ナイロン |
重量 | 118g |
| ねじ取付けタイプ | |||
| 自在キャスター | |||
| ストッパー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1676ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986TF-240 40mm キャスター(ツインホイール) |
| EA986TF-250 50mm キャスター(ツインホイール) |
| EA986TF-340 40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) |
| EA986TF-350 50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) |
ウェブカタログ画像
拡大

