品番 : EA986TF-350
品名 : 50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
仕様
| メーカー | 東信製作所(トーシン) | 型番 | US50-B |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 80kg | 取付高 | 65㎜ |
| 車輪径 | 50㎜ | 車輪幅 | 48㎜ |
| ねじ径 | M8 | ねじピッチ | 1.25 |
| 平径 | 17㎜ | 軸長 | 15㎜ |
| 半径 | 52㎜ | 偏芯 | 18.5㎜ |
| 材質 | 本体:亜鉛ダイキャスト 車輪:ナイロン |
重量 | 194g |
| ねじ取付けタイプ | |||
| 自在キャスター | |||
| ストッパー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/07/17 21:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1676ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986TF-240 40mm キャスター(ツインホイール) |
| EA986TF-250 50mm キャスター(ツインホイール) |
| EA986TF-340 40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) |
| EA986TF-350 50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
